AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U1855 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U1855 KIT ARTICOLATO FAST70 2,3M 24V ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456060389

Codice prodotto

CMC001U1855

Cod. produttore

001U1855

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

Cancelli a 2 ante battenti max. 2,3 m per anta Peso max. anta 200 kg C max. 200 mm