CAME SPA - CMC001STYLO-RME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-REV - 001STYLO-RME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Peso massimo per anta - 100 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456017543
Codice prodotto
CMC001STYLO-RME
Cod. produttore
001STYLO-RME
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Peso massimo per anta:
100 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no
Con comando di sblocco a chiave:
sì


