AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001STYLO-ME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-IRR - 001STYLO-ME

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001STYLO-ME STYLO MOTORE ARTICOLATO 24V 1,8M ENC-IRR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 1800 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 100 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456017536

Codice prodotto

CMC001STYLO-ME

Cod. produttore

001STYLO-ME

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

1800 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

100 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Funzione rallentamento corsa:

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Con comando di sblocco a chiave:

Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.