AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001KR510D KRONO MOTORE PISTONE 230V 5M DX-2MS

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001KR510D KRONO MOTORE PISTONE 230V 5M DX-2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, solo destra

  • Massima larghezza dell'anta - 5000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Finecorsa - Finecorsa interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456011756

Codice prodotto

CMC001KR510D

Cod. produttore

001KR510D

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, solo destra

Massima larghezza dell'anta:

5000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

400 kg

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.