CAME SPA - CMC001KR310S KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS - 001KR310S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 400 kg
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8050456011718
Codice prodotto
CMC001KR310S
Cod. produttore
001KR310S
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, solo sinistra
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
400 kg
Finecorsa:
Finecorsa interno
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


