AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001G12000K GARD12 12000 BARR 230V MOT 24V - 001G12000K

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001G12000K GARD12 12000 BARR 230V MOT 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbarra

  • Larghezza del passaggio - 12...12 m

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456053268

Codice prodotto

CMC001G12000K

Cod. produttore

001G12000K

Produttore

CMC

Modello:

Sbarra

Larghezza del passaggio:

12...12 m

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Barriera in acciaio zincato e verniciato.