AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-PM6 FROG MOTORE INTERRATO 230V 7M ENC - 001FROG-PM6

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-PM6 FROG MOTORE INTERRATO 230V 7M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 7000 mm

  • Peso massimo per anta - 550 kg

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009401

Codice prodotto

CMC001FROG-PM6

Cod. produttore

001FROG-PM6

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

7000 mm

Peso massimo per anta:

550 kg

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.