AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001FROG-PM4 FROG MOTORE INTERRATO 230V 5,5M ENC

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001FROG-PM4 FROG MOTORE INTERRATO 230V 5,5M ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 5500 mm

  • Peso massimo per anta - 700 kg

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456009395

Codice prodotto

CMC001FROG-PM4

Cod. produttore

001FROG-PM4

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

5500 mm

Peso massimo per anta:

700 kg

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.