CAME SPA - CMC001FROG-A FROG MOTORE INTERRATO 230V 3,5M - 001FROG-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8050456009128
Codice prodotto
CMC001FROG-A
Cod. produttore
001FROG-A
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con telecomando:
no
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no
Con comando di sblocco a chiave:
no
Con ricevitore radio:
no


