CAME SPA - CMC001FE4024 FERNI MOTORE ARTICOLATO 24V 4M ENC-IRR - 001FE4024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Peso massimo per anta - 400 kg
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050456009067
Codice prodotto
CMC001FE4024
Cod. produttore
001FE4024
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Peso massimo per anta:
400 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no


