CAME SPA - CMC001AX71230 AXO MOTORE PISTONE 230V 7M REV-ENC - 001AX71230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 7000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 300 kg
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8050456004727
Codice prodotto
CMC001AX71230
Cod. produttore
001AX71230
Produttore
CMC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
7000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
300 kg
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


