AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001AX412306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M REV-ENC - 001AX412306

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001AX412306 AXO MOTORE PISTONE 230V 4M REV-ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 300 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456004697

Codice prodotto

CMC001AX412306

Cod. produttore

001AX412306

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

300 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.