AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001A3000A ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS - 001A3000A

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001A3000A ATI MOTORE BATTENTE 230V 3M 2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456003928

Codice prodotto

CMC001A3000A

Cod. produttore

001A3000A

Produttore

CMC

Tensione del motore:

230 V

Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.