AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR041U24F R41U24F MODULO 4 REL 24VAC/DC SC+FUSE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR041U24F R41U24F MODULO 4 REL 24VAC/DC SC+FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963005593

Codice prodotto

CBRXR041U24F

Cod. produttore

XR041U24F

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Numero di contatti NC:

4

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

modulo con 4 relé elettromeccanici estraibili 24 Vac/dc / 1scambio 10 A con comune universale, fusibile di protezione