AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF50TYT8 F50TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..50A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF50TYT8 F50TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V

  • Corrente nominale in AC - 50...50 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 50 A

  • Adatto come filtro sinusoidale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963141369

Codice prodotto

CBRXF50TYT8

Cod. produttore

XF50TYT8

Produttore

CBR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

440 V

Corrente nominale in AC:

50...50 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

50 A

Adatto come filtro sinusoidale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Modelli da 36 a 100 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi