AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSW481G CSW481G ALIMENT 1-2-3-F 72VDC 6A - XCSW481G

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSW481G CSW481G ALIMENT 1-2-3-F 72VDC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 72...85 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 9 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963104470

Codice prodotto

CBRXCSW481G

Cod. produttore

XCSW481G

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

72...85 V

Max. corrente di uscita 1:

9 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

187...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

250...725 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

72 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

42 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

187...550 V

Larghezza:

73 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

140 mm

Profondità:

137 mm

Altezza:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

93 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Alimentatore corrente continuaCSW481G ALIM.1-2-3FASE 72VDC.6A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.