CABUR SRL - CBRXCSR2M20AA CSR-2M/20/AA MODULO RIDONDANZA 20A - XCSR2M20AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 10...80 V
Max. corrente di uscita 1 - 50 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 10...80 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963199544
Codice prodotto
CBRXCSR2M20AA
Cod. produttore
XCSR2M20AA
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
10...80 V
Max. corrente di uscita 1:
50 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...80 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
48 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
72 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
55 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
130 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1


