CABUR SRL - CBRXCSG960C CSG960C ALIMENT 3-F 24VDC 40A - XCSG960C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 56 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963055482
Codice prodotto
CBRXCSG960C
Cod. produttore
XCSG960C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
56 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
80 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...550 V
Larghezza:
80 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
127 mm
Profondità:
139 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
100 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


