CABUR SRL - CBRXCSG720D CSG720D ALIMENT 3-F 48VDC 15A - XCSG720D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 45...55 V
Max. corrente di uscita 1 - 22.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963054843
Codice prodotto
CBRXCSG720D
Cod. produttore
XCSG720D
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
45...55 V
Max. corrente di uscita 1:
22.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
720 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
15 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
55 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...550 V
Larghezza:
80 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
127 mm
Profondità:
139 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
100 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


