AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSD1072W024VAA CSD1-072W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 3A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSD1072W024VAA CSD1-072W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963193702

Codice prodotto

CBRXCSD1072W024VAA

Cod. produttore

XCSD1072W024VAA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

4 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

72 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

10.8 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

72 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Profondità:

62 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza di incasso:

92 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore monofase "Domotic Power"adatto per installazione in quadri comando o distribuzione poco profondi, per applicazioni industriali e building automation.