AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSC120C CSC120C ALIMENT +CARICABATTERIE.24V 5A - XCSC120C

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSC120C CSC120C ALIMENT +CARICABATTERIE.24V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963060028

Codice prodotto

CBRXCSC120C

Cod. produttore

XCSC120C

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...370 V

Tensione di uscita 2:

24...24 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Max. corrente di uscita 2:

0.8 A

Potenza assorbita:

22 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

39 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Profondità:

130 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching con carica batterie integrato. Adatto per carichi e batterie da 24 Vdc. Adatto per batterie al piombo. Consente di alimentare carico e batteria contemporaneamente. Circuito di protezione della batteria. Protezione batteria da scarica totale. LED di segnalazione di stato e relé di allarme.