AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCONPA557P CON-PA-557P CONVERT. POTENZIOMETRO

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCONPA557P CON-PA-557P CONVERT. POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 18...31.2 V

  • Tipo di alimentazione - Attivo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963194167

Codice prodotto

CBRXCONPA557P

Cod. produttore

XCONPA557P

Produttore

CBR

Numero di canali:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Tensione nominale di alimentazione DC:

18...31.2 V

Tipo di alimentazione:

Attivo

Tensione nominale di alimentazione AC:

19.2...26.4 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

1

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

1

Uscita del segnale di guasto:

no

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Altezza:

93 mm

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

73 mm

Potenza assorbita:

0.3 W

Carico:

500...2000 Ohm

Influenza / Effetto della resistenza di carico:

0.01 %

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

CON-PA-557P Convertitore per potenziometri 1?6k?/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA