CABUR SRL - CBRWPO4034 WPO40050/Y TERM. OCCHIELLO 4-6MM2 M5 - WPO4034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Colore - Giallo
Isolato - sì
Materiale dell'isolante - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8017963048439
Codice prodotto
CBRWPO4034
Cod. produttore
WPO4034
Produttore
CBR
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Materiale dell'isolante:
Altri
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no
Passo M5.|Pitch M5.


