AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPO4023 WPO15060/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M6 - WPO4023

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWPO4023 WPO15060/R TERM. OCCHIELLO 1,5MM M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolante - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963048309

Codice prodotto

CBRWPO4023

Cod. produttore

WPO4023

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Colore:

Rosso

Isolato:

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Passo M6.|Pitch M6.