AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP90004 WPD15/16 TERMINALI 2X1,50 - WP90004

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP90004 WPD15/16 TERMINALI 2X1,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963229180

Codice prodotto

CBRWP90004

Cod. produttore

WP90004

Produttore

CBR

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminali che possono contenere due cavi.|The closed end slices is easily able to hold the bulk created by two wires.