CABUR SRL - CBRWP30032 WP500/40 TERMINALI 50 - 36X19 - WP30032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 36 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8017963229128
Codice prodotto
CBRWP30032
Cod. produttore
WP30032
Produttore
CBR
Sezione nominale:
50 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
36 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


