AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30025 WP100-28 TERMINALI 10,0-28X18

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30025 WP100-28 TERMINALI 10,0-28X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 28 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963087346

Codice prodotto

CBRWP30025

Cod. produttore

WP30025

Produttore

CBR

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

28 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

WP100-28 Puntalini singoli isolati, 100mm2 L. 28x18mm, rosso