AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRVP912 VPC/F12 CON.FEM.12P 5.08 90

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRVP912 VPC/F12 CON.FEM.12P 5.08 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 12

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963008440

Codice prodotto

CBRVP912

Cod. produttore

VP912

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

12

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliVPC F12 CON.FEM.12P 5.08 90… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.