AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRUC03 CONNET. VOLANTE MOLLA 3 CAVI 0.2-4MMQ - UC03

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRUC03 CONNET. VOLANTE MOLLA 3 CAVI 0.2-4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connessioni - 3

  • Corrente nominale - 32 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Con levette di blocco / sblocco -

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4039677003638

Codice prodotto

CBRUC03

Cod. produttore

UC03

Produttore

CBR

Numero di connessioni:

3

Corrente nominale:

32 A

Adatto per conduttori flessibili:

Con levette di blocco / sblocco:

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.34...4 mm²

Cabur presenta la serie UC, una nuova linea di morsetti volanti a molla con sistema di bloccaggio a leva. La serie, caratterizzata da una estrema semplicità e velocità di utilizzo, comprende due sezioni da 2,5 mm² e 4 mm² nelle versioni a due, tre e cinque poli. L’eccezionale versatilità ne consente l’applicazione in vari settori dell’impiantistica elettrica come la domotica, la piccola/media automazione industriale, la cantieristica. Vantaggi: • Pratici, veloci, funzionali e sicuri • Cablaggio estremamente rapido, grazie alla levetta, non servono utensili • Connessione diretta tipo push-in di cavi rigidi o dotati di puntalino • Connessione e rimozione di cavi flessibili tramite l’azionamento della leva • Corpo trasparente per una rapida ispezione del corretto cablaggio • La molla evita il rischio di sezionamento causato dal serraggio diretto della vite • La connessione a polo evita l’attorcigliamento dei cavi ed il rischio di surriscaldamento