AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1504 TUB1504 TUBETTO SEGNACAVO M4 - TUB1504

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1504 TUB1504 TUBETTO SEGNACAVO M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 6...9.5 mm

  • Diametro del cavo - 6...9.5 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963072113

Codice prodotto

CBRTUB1504

Cod. produttore

TUB1504

Produttore

CBR

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

6...9.5 mm

Diametro del cavo:

6...9.5 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Gomma

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto in PVC trasparente per tessere, larghezza 4 mm, per impiego con tessere serie NUT. Materiale: PVC (cloruro di polivinile). Autoestiguenza: UL94-V0. Temperatura di esercizio: -40° / +80°.