CABUR SRL - CBRTL100GR TLS.2/GR MORSETTO PER SENSORI - TL100GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Confezione
200 PZ
EAN
8017963044783
Codice prodotto
CBRTL100GR
Cod. produttore
TL100GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
3
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con LED di segnalazione commutazione:
No
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
no
Funzione di sezionamento:
no


