AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAV209AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 20 X 9

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAV209AY ETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 20 X 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 550 PZ

EAN

8017963154505

Codice prodotto

CBRTAV209AY

Cod. produttore

TAV209AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneETICHETTA ADESIVA VINILE GIALLA 20 X 9… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.