CABUR SRL - CBRTA209Y TA209Y TARGH.20X9 GIALLA X BINARIO - TA209Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 9 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
450 PZ
EAN
8017963111058
Codice prodotto
CBRTA209Y
Cod. produttore
TA209Y
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
9 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA209Y TARGH.20X9 GIALLA X BINARIO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


