CABUR SRL - CBRSR500GR SFR.6/M/GR MORS.PORTAFUS. 5X20 - SR500GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V
Confezione
50 PZ
EAN
8017963044905
Codice prodotto
CBRSR500GR
Cod. produttore
SR500GR
Produttore
CBR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
0...0 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
630 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
0 mm
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm


