AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSIM23103Y TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 GIAL

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSIM23103Y TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 GIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 22.75 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Altezza - 103.5 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963182294

Codice prodotto

CBRSIM23103Y

Cod. produttore

SIM23103Y

Produttore

CBR

Colore:

Giallo

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

22.75 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

103.5 mm

Targhetta per PLC Siemens, 22,75X103,5mm, PVC, colore giallo, per SmartPrint-Plus