CABUR SRL - CBRSF900GR SFR.4/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE - SF900GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
8017963044844
Codice prodotto
CBRSF900GR
Cod. produttore
SF900GR
Produttore
CBR
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
800 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
52 mm


