AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB420GR SCB.10/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB420GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSB420GR SCB.10/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8017963061537

Codice prodotto

CBRSB420GR

Cod. produttore

SB420GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Sezionamento longitudinale:

Scorrevole

Altezza:

0 mm

Sezionamento trasversale:

Scorrevole

Larghezza:

0 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Aggancio possibile su guida G32. Morsetto sezionabile a cursore in configurazione speciale per circuiti amperometrici.|Possible hookup on G32 guide. Colore grigio.