AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB210 SCB.6/DD MORSETTO SEZIONABILE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSB210 SCB.6/DD MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963042253

Codice prodotto

CBRSB210

Cod. produttore

SB210

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Sezionamento longitudinale:

Scorrevole

Altezza:

0 mm

Sezionamento trasversale:

Scorrevole

Larghezza:

0 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Sezionabili per circuiti di prova e misura con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Disponibile nei colori: grigio RAL 7042 e beige RAL1001. Morsetto sezionatore di prova longitudinale e trasversale. Configurazione completa di prese di derivazione a monte ed a valle del cursore, conforme alle specifiche ENEL LV 27/3. Sezionabile a cursore in configurazione speciale per circuiti voltmetrici