AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB204 SCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSB204 SCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963158602

Codice prodotto

CBRSB204

Cod. produttore

SB204

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

4

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0