AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTP0530B PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0530B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTP0530B PTP/5/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 30

  • Colore - Blu

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963111607

Codice prodotto

CBRPTP0530B

Cod. produttore

PTP0530B

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

30

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 5 30 B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.