AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTP0205R PTP/2/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI - PTP0205R

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTP0205R PTP/2/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Inseribile

  • Isolato -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963111768

Codice prodotto

CBRPTP0205R

Cod. produttore

PTP0205R

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

5

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 05 R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.