CABUR SRL - CBRPTC1602 PTC/16/02 PONTE A PETTINE 2 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Inseribile
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8017963050326
Codice prodotto
CBRPTC1602
Cod. produttore
PTC1602
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no