AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0602 PTC/6/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0602

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0602 PTC/6/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 16.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8017963026871

Codice prodotto

CBRPTC0602

Cod. produttore

PTC0602

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

16.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur