AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR905X025 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO 25 CM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPR905X025 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO 25 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 250 mm

  • Altezza - 0 mm

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8017963141505

Codice prodotto

CBRPR905X025

Cod. produttore

PR905X025

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

250 mm

Altezza:

0 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

0 mm

PR/3/AS/ZB Profilato metallico TH35-7,5 25cm con asole, acciaio zincato