AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR005 PR/3/AS PROFILATO DI APPOGGIO

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8017963163026

Codice prodotto

CBRPR005

Cod. produttore

PR005

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 7,5 in acciaio passivato con asole