CABUR SRL - CBRPM402 PM40/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI - PM402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Avvitabile
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963156127
Codice prodotto
CBRPM402
Cod. produttore
PM402
Produttore
CBR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


