AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPM102 PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI - PM102

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPM102 PM10/2 PONTE PREMONTATO 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina di sezionamento

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963156011

Codice prodotto

CBRPM102

Cod. produttore

PM102

Produttore

CBR

Modello:

Spina di sezionamento

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 2 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottonecon trattamento superficiale di nichelatura.