CABUR SRL - CBRPD011 PSD/K PRESA PER SPINA - PD011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Numero di poli - 1
Ampliabile - sì
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963151351
Codice prodotto
CBRPD011
Cod. produttore
PD011
Produttore
CBR
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Numero di poli:
1
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD K PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


