AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRNUT23 NUT/23 TESS.TUB.L=23MM (X60) - NUT23

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRNUT23 NUT/23 TESS.TUB.L=23MM (X60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963061254

Codice prodotto

CBRNUT23

Cod. produttore

NUT23

Produttore

CBR

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tessere per cavi - Lunghezza 23mm