CABUR SRL - CBRNU1055 CNU/10/55 TESS.NEUTRA P.5.5 ( X 90 ) - NU1055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Bianco
Confezione
1350 PZ
EAN
8017963068383
Codice prodotto
CBRNU1055
Cod. produttore
NU1055
Produttore
CBR
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Bianco
Tessere bianche per morsetti, lunghezza 10 mm, adatte al montaggio su tutti i morsetti Cabur. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Tessera per morsetto Cabur CBC-CBD-HMM montaggio multiplo su CBD.2, singola tessera su tutte le altre sezioni


